Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker f.Drehfeldr. 63A 5P 110-690V IP44 260DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfstecker f.Drehfeldr. 63A 5P 110-690V IP44 260DF
Prüfstecker f.Drehfeldr. 63A 5P 110-690V IP44 260DF
Artikel-Nr.:
     3517A-61156366
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     260DF
EAN/GTIN:
     4015609007868
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Stecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer

Prüfstecker f.Drehfeldr. 63A 5P 110-690V IP44 260DF

WALTHER Prüfstecker 63A 5P 110-690V IP44
für Drehfeldrichtung
aus PA6 Material
Helfen in Sekundenschnelle das richtige Drehfeld zu überprüfen.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, cee-stecker 63a walther, drehfeldanzeiger, cee-stecker 63a, Stecker, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Stecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 179,85*
€ 213,08*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 181,19*
€ 215,34*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 217,80*
1
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 224,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 196,94*
€ 233,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.