Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Deutschl. Befestigungsschelle BSM 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-320371
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090839
EAN/GTIN:
     4006209908396
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Fischer Deutschl.

Befestigungsschelle BSM 25 Nenndurchmesser 25mm, Durchmesser 25 ...

25mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung einlappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Halogenfrei, UV-beständig,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1118*
€ 0,1598*
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,187*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1263*
€ 0,2074*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1506*
€ 0,2086*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1801*
€ 0,2401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.