| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-319977 Herst.-Nr.: 620 33 715 000 EAN/GTIN: 4013046620060 |
| |
|
| | |
| Schill Kabelaufroller 15m ÖlflexCrane7G1,5 FT 038.0715 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung sonstige, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 7, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 15m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe orange, Kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung (Deckenhalter als Zubehör) Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | sonstige | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Ader-Zahl: | 7 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 15 m | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 928,78* | € 1.027,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 928,20* | € 1.028,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 933,39* | € 1.037,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 954,71* | € 1.056,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.021,53* | € 1.127,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|