Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-319361 Herst.-Nr.: 00300783 EAN/GTIN: 4026187002428 |
| |
|
| | |
| Astro Strobel SAT-Spiegel 78cm weiß ASP 78W Art des Speisesystems/LNB ohne, Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 74cm, Farbe weiß, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Tragarm komplett vormontiert, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Stahl, Offset-Parabolantenne, 78 cm, weiß, Aluminium, 40 mm Aufnahme für LNC Weitere Informationen: | | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 74 cm | Farbe: | weiß | Werkstoff Spiegel: | Aluminium | Mit Masthalterung: | Ja | Mit Systemhalterung: | Ja | Multifeedtauglich: | Ja | Tragarm komplett vormontiert: | Ja | Feed-Aufnahme: | 40 mm | Werkstoff Halterung: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, astro strobel parabolantenne, parabolantenne, ASP78 weiß, Antenne, Offset, Parabol, Satellitenantenne, Schüssel, Spiegel, weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,68* | € 122,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 96,77* | € 123,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 99,48* | € 126,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,49* | € 126,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|