| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-319245 Herst.-Nr.: 00300071 EAN/GTIN: 4026187740139 |
| |
|
| | |
| Astro Strobel Parabolantenne 60cm anthrazit AST 60 Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 60cm, Farbe anthrazit, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Stahl, kostengünstige Offset-Parabolantenne, einfache Montage, der Spiegel Reflektor ist aus pulverbeschichtetem Aluminium, Halterung für das Speisesystem einsteckbar, 40 mm Speisesystem-Aufnahme, Masthalterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet, zu den Spiegeln passen die Speisesysteme der ACX-Serie Weitere Informationen: | | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 60 cm | Farbe: | anthrazit | Werkstoff Spiegel: | Aluminium | Mit Masthalterung: | Ja | Mit Systemhalterung: | Ja | Multifeedtauglich: | Ja | Tragarm komplett vormontiert: | Nein | Feed-Aufnahme: | 40 mm | Werkstoff Halterung: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne 60cm, parabolantenne, astro strobel parabolantenne, AST 60 anthrazit, AST60 anthrazit, Antenne, Offset, Offset-Parabolantenne, Parabol, Satellitenantenne, Schüssel, Spiegel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,82* | € 69,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,91* | € 69,19* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 56,69* | € 73,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|