Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Single-LED T6,8 7x44mm 20-28VAC/DC grün 35328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-315496
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35328
EAN/GTIN:
     4034451353282
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,8
scharnberger+has. telefonlampe t6,8
telefonlampen 28v
Scharnberger+Has.

Single-LED T6,8 7x44mm 20-28VAC/DC grün 35328 Farbe grün, Nennspannung 24V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 15mA, Durchmesser 7mm, Länge 44mm, Ausstrahlungswinkel 30°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h, Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe.

Integrierter Vorwiderstand.

Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb.

Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+).

Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca.

50% reduziert.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
7 mm
Länge:
44 mm
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, LED, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Single-LED, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,31*
€ 5,05*
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 5,06*
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.