Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED T6,8 7x44mm 20-28VAC/DC grün 35328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46851744
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35328
EAN/GTIN:
     4034451353282
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,8
scharnberger+has. telefonlampe t6,8
telefonlampen 28v

Single-LED T6,8 7x44mm 20-28VAC/DC grün 35328

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Lichtstrom:
0,14999999 lm
Farbe:
grün
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
7 mm
Länge:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,30*
€ 5,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,31*
€ 5,08*
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.