Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Verlängerung 180mm OXS6X180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-315412
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA101659R1001
EAN/GTIN:
     6417019365831
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Schalterachse
abb stotz s&j schalterachse
knebelgriff
ABB Stotz S&J Verlängerung 180mm OXS6X180 Länge 180mm, Querschnitt-Höhe 6mm, Querschnitt-Breite 6mm,
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Achsenverlängerung, Achsverlängerung, Lasttrennschalter-Zubehör, Verlängerungsachse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,69*
€ 3,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,10*
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 5,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,60*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 4,87*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.