Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rico Ausleger 300mm 1,5 kN 15B3-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-314428
Hersteller:
     Rico
Herst.-Nr.:
     15B3-300-V
EAN/GTIN:
     4046847002575
Suchbegriffe:
Wandausleger
rico wandausleger
wandausleger
wandausleger 1,5 kn
Rico Ausleger 300mm 1,5 kN 15B3-300 Länge 320mm, Breite 42mm, Höhe 82mm, Ausführung Wandausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 1,5kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Für Montage an Wänden, bauseits vorhandenen Ankerschienen oder Stahlkonstruktionen

Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,08*
€ 13,01*
€ 5,46*
ab € 9,09*
€ 13,02*
€ 3,90*
ab € 10,29*
€ 14,73*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.