Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2971/4 VO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-304111
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/4 VO
EAN/GTIN:
     4013339038671
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 4meter
Niedax Ankerschiene 2971/4 VO Länge 4000mm, Breite 30mm, Höhe 15mm, Schlitzbreite 16mm, Materialstärke 2mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Farbe ohne, C-Profil nach EN 60715, Schlitzweite 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 195,00*
ab € 14,3675*
€ 19,9875*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,3897*
€ 20,2997*
Lager 5382
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 36,67*
€ 48,17*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 48,17*
€ 57,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,24*
€ 55,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,74*
€ 53,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,03*
€ 52,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,67*
€ 43,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 192,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.