Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HelioVent HV 250/4 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-301196
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00958
EAN/GTIN:
     4010184009580
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Helios HelioVent HV 250/4 R Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 840m³/h, Schutzart (IP) IP54, Nennweite 250mm, Zusammenstellung Standard,
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fördervolumen:
840 m³/h
Schutzart (IP):
IP54
Nennweite:
250 mm
Zusammenstellung:
Standard
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,85*
€ 319,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,38*
€ 320,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,09*
€ 322,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,24*
€ 326,59*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 317,23*
€ 373,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
957
ab € 245,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.