Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Verdrahtungskanal 120x60mm HTWD-PW-120X60


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-300240
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10188
EAN/GTIN:
     8015892500318
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
HellermannTyton Verdrahtungskanal 120x60mm HTWD-PW-120X60 Höhe 60mm, Breite 120mm, Schlitzabstand 12mm, Schlitzbreite 8mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Kriechstromfest, Nutzbarer Querschnitt 5558mm², Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe sonstige, Die Verdrahtungskanäle T1 und T1-F eignen sich mit ihren besonders breiten Stegen und Schlitzen vor allem für Leitungen mit größerem Durchmesser.

Stege und Seitenwände lassen sich durch Sollbruchstellen gratfrei entfernen.

Die Stege sind leicht nach außen gespreizt, um einen sicheren Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen (vertikale Montage, Vibrationen, Transport) zu gewährleisten.

Die Verdrahtungskanäle T1-F haben eine zusätzliche Haltenase, um ein Verrutschen der Verdrahtung zu verhindern.

Patentierte Montagepunkte und eine Bodenlochung nach DIN 43659 sorgen für die problemlose Verarbeitung.

Zusätzliche Verdrahtungskanal-Deckel (COV) sind auf Anfrage erhältlich.

T1 und T1-F kommen in Schaltschränken und Schaltanlagen zum Einsatz und sind besonders für Leitungen mit größerem Querschnitt geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
5558 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
16
pro Meter
€ 5,80*
ab € 18,52*
€ 23,33*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 40,63*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,14*
€ 66,59*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 23,33*
€ 27,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,40*
€ 26,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Mindestbestellmenge: 16 Meter ( entspricht € 373,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.