Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Kabeltülle KT-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-299887
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207602
EAN/GTIN:
     4015082076023
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Eaton (Moeller) Kabeltülle KT-M20 Für Kabeldurchmesser 1 ...

13mm, Bohrungsdurchmesser 20,5mm, Für Wandstärke 1 ...

9,5mm, Ausführung geschlossen, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte Polyethylen, Halogenfrei, Farbe grau, Kabeltüllen-Membrantüllen metrisch, Schutzart bis IP66, mit integrierter Durchsteckmembran, Leitungseinführung=M20, Bohrungsdurchmesser=20.5mm, Leitungsaußendurchmesser=1-13mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 5x1.5/5x2.5qmm, PE und thermoplastisches Elastomer, halogenfrei, RAL 7035

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
1 mm | 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
20.5 mm
Für Langloch:
Nein
Für Wandstärke:
1 mm | 9.5 mm
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
geschlossen
Winkelausführung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Isolationsschutztülle, Kabeldurchführungstülle, Kabeleinführung, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Membrantülle, Membrantüllen metrisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1 Tag
850
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
2 Tage
696
1
€ 6,40*
ab € 0,29338*
€ 0,50338*
Lager 5382
7685
1
€ 5,80*
ab € 0,31*
€ 0,53*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.