Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Profil U 6040/3000 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-299370
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 6040/3000 F
EAN/GTIN:
     4013339891740
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht 3m
profilschiene gelocht
Niedax Profil U 6040/3000 F Länge 3000mm, Breite 60mm, Höhe 40mm, Profilform U-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung 3 Seiten gelocht, Lochbreite 12mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Lochung 12x40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
12 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 19,03*
€ 24,33*
33 Tage
nicht lagernd
3
€ 45,00*
ab € 19,07*
€ 24,37*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 26,39*
€ 33,15*
Lager 5382
1319
3
€ 5,80*
ab € 47,98*
€ 58,64*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 58,64*
€ 69,78
pro Meter
ab 6 Meter
€ 57,41*
€ 68,32
pro Meter
ab 15 Meter
€ 54,45*
€ 64,80
pro Meter
ab 30 Meter
€ 52,66*
€ 62,67
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 47,98*
€ 57,10
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 47,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 175,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.