Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Jalousieschalter 10A 250V 1-pol.2S D 214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-299141
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00106411
EAN/GTIN:
     4010105106411
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Peha Jalousieschalter 10A 250V 1-pol.2S D 214 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Wippe, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Elektronisch bedienbar, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Farbe sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 1-polig, Jalousieschalter 10 A 250 V~ mit Steckklemmen 1 polig, 2 Schließer mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Pole:
1-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 15,66*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 15,79*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,38*
€ 19,07*
Lager 5382
7
1
€ 5,80*
ab € 15,28*
€ 21,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,38*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.