Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Wippschalter aws 1800261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-298863
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1800261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalter UP-Einsätze
Somfy Wippschalter aws 1800261 Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Wippe, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Farbe weiß, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 1-polig, Wippschalter 10A/AC 250V 1-polig, Unterputz, Jung CD 500, alpinweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Pole:
1-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, wippschalter 1-polig 10a, schalter up-einsätze, unterputzschalter ip 20, Jalousietaster, Markisenschalter, Rolladentaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Schalter, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,79*
€ 48,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,12*
€ 49,08*
€ 3,90*
ab € 37,75*
€ 49,85*
€ 5,95*
ab € 38,16*
€ 50,51*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,34*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.