Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Leuchte eLLK 92018/18 2/6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte eLLK 92018/18 2/6-2
Leuchte eLLK 92018/18 2/6-2
Artikel-Nr.:
     5382E-29859
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12265875103
EAN/GTIN:
     4250217425134
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Langfeldleuchte
Ceag Sicherheitst.

Leuchte eLLK 92018/18 2/6-2 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 18W, Leuchtmittel Leuchtstofflampe, Fassung G13, Schutzklasse I, Betriebsgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Länge 760mm, Breite 18mm, Höhe/Tiefe 130mm, Standardmäßig zweikanaliges EVG, beidseitig bedienbarer Zentralverschluss, Sicherheitsverriegelung durch integrierten Zwangstrenner, hohe Schutzart, Anschluss an CEAG Notlichtversorgungssysteme möglich, internationale Zulassungen.

Gehäuse Polyester glasfaserverstärkt, Abdeckung Polycarbonat Kennzeichnung nach 94/9/EG Ex II 2 G / Ex II 2 D T80 °C Zündschutzart EEx ed IIC T4 EG-Baumusterprüfung PTB 96 ATEX 2144 Mit doppelseitiger Durchgangsverdrahtung

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lampenleistung:
18 W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Fassung:
G13
Justierbar:
Nein
Schutzklasse:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Mechanische Abschirmung:
Nein
Länge:
760 mm
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, ceag ex-leuchte, ex leuchte, ip66 langfeldleuchte, Anbauleuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Explosionsgeschützte Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 557,97*
€ 633,07*
Frei Haus
ab € 598,62*
€ 675,72*
Frei Haus
ab € 604,26*
€ 681,91*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 619,38*
€ 694,58*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,38*
€ 798,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,23*
€ 949,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,64*
€ 942,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,87*
€ 905,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,79*
€ 879,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,38*
€ 860,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.