Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-298434 Herst.-Nr.: 40912 EAN/GTIN: 4034451409125 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Allgebrauchslampe B60x105 E27 235V 75W klar 40912 Geeignet für Verkehrsampeln, Geeignet für Wechselverkehrszeichen, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung, Anzahl der Wendeln 1, Lampenleistung 75W, Lampenspannung 235 ... 235V, Sockel E27, Ausführung klar, Verkehrs-Signallampe in Allgebrauchsglühlampenform,235-V Standardlampen. Für die Hochvoltlampe in Standardtechnik wird eine Ausfallrate von 2%, bezogen auf die Einzellebensdauer von 3000 Betriebsstunden, gewährleistet. Der Austauschrhythmus beträgt ca. 4 Monate. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | Ja | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | Ja | Geeignet für Schienenverkehr: | Nein | Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | Ja | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung: | 75 W | Lampenspannung: | 235 V | Sockel: | E27 | Halogen: | Nein | Ausführung: | klar | Mit Reflektor: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampe 75 w e27, glühlampe e27 75 watt, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,42* | € 3,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,90* | € 4,15* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,74* | € 4,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|