Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe B60x105 E27 235V 75W klar 40912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allgebrauchslampe B60x105 E27 235V 75W klar 40912
Allgebrauchslampe B60x105 E27 235V 75W klar 40912
Artikel-Nr.:
     3517I-16852948
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40912
EAN/GTIN:
     4034451409125
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Allgebrauchslampe B60x105 E27 235V 75W klar 40912

Verkehrs-Signallampe in Allgebrauchsglühlampenform,235-V Standardlampen. Für die Hochvoltlampe in Standardtechnik wird eine Ausfallrate von 2%, bezogen auf die Einzellebensdauer von 3000 Betriebsstunden, gewährleistet. Der Austauschrhythmus beträgt ca. 4 Monate. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
ja
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
ja
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
235 V
Sockel:
E27
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,43*
€ 3,93*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,25*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.