Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Buchsenkontakt 1,5qmm 09 15 000 6201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-298131
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Harting Buchsenkontakt 1,5qmm 09 15 000 6201 Kontaktausführung Buchse, Max.

Betriebsstrom eines Kontaktes 10A, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1,5 ...

1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Form der Anschlussquerschnitte rund, Massivkontakt, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Montageart eingesetzt,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, HAN D, HAN DD, HAN Größe 108, HAN Größe 15, HAN Größe 24, HAN Größe 25, HAN Größe 40, HAN Größe 42, HAN Größe 64
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40938*
€ 0,52938*
3 Tage
160
100
pro Stück
€ 69,00*
ab € 0,42*
€ 0,54*
Lager 5382
5106
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,55*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4433*
€ 0,5633*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3754*
€ 0,5654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,64*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,20*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,23*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.