| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-297714 Herst.-Nr.: 975.815.07 EAN/GTIN: 4049787008362 |
| |
|
| | |
| Werma AP-Gehäuse doppelt IP 65 975.815.07 Gehäusebauform Aufbaugehäuse, Farbe des Gehäuseoberteils grau, Schutzart (IP) IP65, Breite 80mm, Höhe 55mm, Tiefe 186mm, Aufbaugehäuse GY Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Farbe des Gehäuseoberteils: | grau | Schutzart (IP): | IP65 | Breite: | 80 mm | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 186 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,93* | € 49,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,78* | € 49,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,09* | € 49,87* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,24* | € 49,89* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 42,35* | € 55,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|