Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse, grau, (L x B x H) 186 x 80 x 55 mm, für Beacon 801, 975 815 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse, grau, (L x B x H) 186 x 80 x 55 mm, für Beacon 801, 975 815 07
Aufbaugehäuse, grau, (L x B x H) 186 x 80 x 55 mm, für Beacon 801, 975 815 07
Artikel-Nr.:
     4502-36M2481
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975 815 07
EAN/GTIN:
     4049787008362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufbaugehäuse GY, Werma 975.815.07
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaugehäuse
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
Beacon 801
Höhe:
55 mm
Länge:
186 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.207 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,23*
€ 48,16*
€ 5,00*
ab € 36,29*
€ 48,18*
€ 3,90*
ab € 37,38*
€ 49,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,73*
€ 49,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,03*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.