Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2975/2 SO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-297300
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339041107
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
Niedax Ankerschiene 2975/2 SO Länge 2000mm, Breite 34mm, Höhe 15mm, Schlitzbreite 16mm, Materialstärke 1,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, C-Profil mit Schlitzweite 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, C-Profil, C-Schiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 18,00*
ab € 5,5683*
€ 7,0483*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 5,01*
€ 7,52*
2
€ 5,46*
ab € 5,025*
€ 7,545*
2
€ 3,90*
ab € 5,72*
€ 8,37*
1 Tag
80
2
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 4,4091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.