Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-296677 Herst.-Nr.: ZU79G EAN/GTIN: 3250617810982 |
| |
|
| | |
| Hager Ersatzabdeckung, uni. Z, 4 50 mm, geschlossen ZU79G Breite 250mm, Höhe 450mm, Werkstoff Kunststoff, Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Höhe: | 450 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,26* | € 48,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,89* | € 49,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,00* | € 49,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,23* | € 49,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 40,75* | € 52,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|