Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQGZ1-M AD13,0/M16sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-296587
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109013216
EAN/GTIN:
     4025113197993
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa Schnellverschraubung IP66,gerade RQGZ1-M AD13,0/M16sw Nenndurchmesser 13mm, Nenngröße in Zoll 5/16 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M16 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 8mm, Gesamtlänge 53mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 9,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 20mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16x1,5
Gewinde Gangzahl:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m16, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,1455*
€ 5,1855*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1171*
€ 5,1871*
Lager 5382
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 4,45*
€ 5,49*
20
€ 5,95*
ab € 4,59904*
€ 5,63904*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6398*
€ 5,6698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 1,2282*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 1,0382*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 2,0382*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 1,0382*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5872*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 0,6182*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 1,0274*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 0,9358*
Zubehör
Flexa
1 0267 202 010
ab € 0,7791*
Zubehör
Flexa
1 0289 902 010
ab € 1,7732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.