| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-295567 Herst.-Nr.: BSVT80.5 EAN/GTIN: 4011126053357 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Stoßstellenabdeckung Brüstungskanalsystem BSVT80.5 Oberteilbreite 80mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Zur Abdeckung der Stoßstellen an Kanaloberteilen, für T-Stück Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 80 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | PVC | Halogenfrei: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BS, Deckelkupplung, Kupplung, Sägeschnittabdeckung, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,69* | € 2,71* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,6981* | € 2,7181* | | | | Lager 5382 | | | | 20 | | € 5,80* | ab € 2,19* | € 2,82* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,91* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,99806* | € 3,20806* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|