Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anamet Wellrohr Ana-Quick schwarz PA 6L-B 12


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellrohr Ana-Quick schwarz PA 6L-B 12
Wellrohr Ana-Quick schwarz PA 6L-B 12
Artikel-Nr.:
     5382E-295407
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     801-112-0
EAN/GTIN:
     8717114950092
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
anamet wellrohr
wellrohr
Anamet Wellrohr Ana-Quick schwarz PA 6L-B 12 Nenndurchmesser 12mm, Außendurchmesser 15,7mm, Innendurchmesser 12,5mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 125N, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Schutzart (IP) IP67, Biegeradius, statisch 26mm, UV-beständig, Farbe schwarz, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei, Für Standard Gegebenheiten und für beweglichen Anwendungen im leichten Maschinen-, Schaltschrank-, Apparate- und Transportanlagenbau

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15.7 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
26 mm
UV-beständig:
Ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wellrohr m12, Kabelschutzrohr, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Wellschlauch, Wellschutzschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 0,92*
50
€ 5,46*
ab € 0,7182*
€ 0,9282*
50
€ 3,90*
ab € 0,7324*
€ 0,9524*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.