Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Blitzstromableiter DEHNbloc M DB M 1 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-295250
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961120
EAN/GTIN:
     4013364118614
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Dehn+Söhne Blitzstromableiter DEHNbloc M DB M 1 255 Ausführung der Pole 1, Blitzstoßstrom (10/350) 50kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 50kA, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennspannung AC 230V, Schutzpegel 2,5kV, Folgestromlöschfähigkeit 50kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 2 TE, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Einpoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung
Weitere Informationen:
Ausführung der Pole:
1
Blitzstoßstrom (10/350):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
2 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 50ka, B Ableiter, Blitzschutzableiter, Funkenstrecke, Grobschutz, Typ1-Ableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,73*
€ 169,08*
6 Tage
70
€ 6,90*
ab € 170,35*
€ 170,35*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 141,94*
€ 171,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,29*
€ 171,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,19*
€ 180,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
961001
ab € 135,69*
Zubehör
Dehn
961002
ab € 141,19*
Zubehör
Dehn
961003
ab € 142,71*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.