Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TN- 230VAC 2,5kV 2TE TS35 Netzform TN Hutschiene TH35 opt DBM1255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E991C17
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961120
EAN/GTIN:
     4013364118614
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN TN- 230VAC 2,5kV 2TE TS35 Netzform TN Hutschiene TH35 opt DBM1255
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
2.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,70*
€ 168,75*
7 Tage
70
€ 6,90*
ab € 170,35*
€ 170,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,06*
€ 171,41*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 147,63*
€ 175,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,80*
€ 179,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
961001
ab € 135,94*
Zubehör
Dehn
961002
ab € 142,01*
Zubehör
Dehn
961003
ab € 143,09*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.