Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen 2f.pws/gl waage/senkrecht 478219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-295029
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     478219
EAN/GTIN:
     4042811032975
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen 2f.pws/gl waage/senkrecht 478219 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Unterputz-Installation, Geeignet für Unterflurkanaldose, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Breite 80,5mm, Höhe 151,7mm, Tiefe 10,1mm, Einbaubreite 0mm, Einbauhöhe 0mm, Durchmesser Bohrung (Öffnung) 60mm, Farbvariante polarweiß, Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Material: Thermoplast brillant.

Farbe: polarweiß glänzend.

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
80.5 mm
Höhe:
151.7 mm
Tiefe:
10.1 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, merten 2fach abdeckrahmen, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, M-SMART, polarweiß glänzend
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,55*
2 Tage
387
€ 6,40*
ab € 2,40*
€ 3,60*
Lager 5382
23879
€ 5,80*
ab € 2,48*
€ 3,72*
2 Tage
46
€ 4,98*
ab € 2,49*
€ 3,73*
2 Tage
1374
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,38*
Ähnlich
Merten
462119
ab € 1,39*
Ähnlich
Merten
478119
ab € 1,38*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,37*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,37*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,12*
Ähnlich
Merten
462319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,16*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,16*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,18*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,08*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,71*
Ähnlich
Merten
478519
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.