Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f polws glz M-SMART Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 478219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-SMART-Rahmen, 2fach, polarweiß glänzend
M-SMART-Rahmen, 2fach, polarweiß glänzend
M-SMART-Rahmen, 2fach, polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     262-B329H36
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     478219
EAN/GTIN:
     4042811032975
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
merten 2fach abdeckrahmen
Rahmen 2f polws glz M-SMART Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 478219
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
80.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151.7 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10.1 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,56*
1 Tag
451
€ 6,40*
ab € 2,40*
€ 3,61*
2 Tage
25559
€ 5,80*
ab € 2,48*
€ 3,72*
2 Tage
46
€ 4,98*
ab € 2,49*
€ 3,74*
2 Tage
1429
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,38*
Ähnlich
Merten
462119
ab € 1,38*
Ähnlich
Merten
478119
ab € 1,38*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,33*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,36*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,11*
Ähnlich
Merten
462319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,11*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,15*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,13*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,08*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,67*
Ähnlich
Merten
478519
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.