| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-293254 Herst.-Nr.: B201251 EAN/GTIN: 4086500003044 |
| |
|
| | |
| Mersen D-Sicherungseinsatz 80A,500V,gR DIVGR50V80 Baugröße DIV, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 500V, Farbcode Silber, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Auslösecharakteristik sonstige, Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIV | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | Silber | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Auslösecharakteristik: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, schraubsicherung div, D-Schmelzeinsatz, D-Sicherungseinsatz, DIV-Sicherung, Diazed-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,05* | € 58,05* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,36* | € 92,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,82* | € 94,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 103,3035* | € 129,2935* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,42* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (€ 11,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|