Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Jalousieschalter UP, 10A, Steckklem. 111800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-293214
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     111800
EAN/GTIN:
     4013984169034
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousietaster
Elso Jalousieschalter UP, 10A, Steckklem.

111800 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Wippe, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Befestigungsart Krallenbefestigung, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 1-polig, Schaltwerke 10 A 250 V~ Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Jalousieschalter mit mechanischer u.

elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Pole:
1-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 10,00*
ab € 8,24*
€ 11,84*
3 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,35*
10
€ 5,95*
ab € 14,11*
€ 17,25*
Lager 5382
208
1
€ 5,80*
ab € 12,63*
€ 17,96*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.