Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako Rahmen weiss R-ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-292071
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000180
EAN/GTIN:
     4010312902356
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
Eltako Rahmen weiss R-ws Anzahl der Einheiten 5, Montagerichtung vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Flächenbündige Ausführung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Befestigungsart Klemmbefestigung, Breite 80mm, Höhe 80mm, Tiefe 12mm, 1-fach-Rahmen ws weiß, 80x80mm außen.

Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 12mm hoch.

Für die Taster- und Sensortaster-Programme 55x55mm und 50x50mm.

Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
vertikal
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Flächenbündige Ausführung:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
12 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Funk, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,48*
€ 5,46*
ab € 3,03*
€ 4,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,67*
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,28*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.