Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen weiss R-ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen weiss R-ws
Rahmen weiss R-ws
Artikel-Nr.:
     3517I-11052229
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000180
EAN/GTIN:
     4010312902356
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß

Rahmen weiss R-ws

Rahmen innen 55x55mm. 1-fach-Rahmen, 80x80mm außen. 15mm hoch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Schaltereinsätze:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Schalterrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,65*
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.