Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stecker 16A 4P 400V 6h IP67 219406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-291795
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     219406
EAN/GTIN:
     4015609013180
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a
Walther Werke Stecker 16A 4P 400V 6h IP67 219406 IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Verschraubung, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Stecker 16A 4P 400V 6h IP67 mit Trompeten- verschraubung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 44,69*
€ 52,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,71*
€ 56,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,14*
€ 57,82*
1
€ 5,46*
ab € 45,43*
€ 59,08*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 48,65*
€ 63,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.