Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen GY6,35 230-240V 15 0W 42458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-290260
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42458
EAN/GTIN:
     4034451424586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Scharnberger+Has.

Halogen GY6,35 230-240V 15 0W 42458 Lampenleistung 150W, Lampenspannung 230 ...

240V, Sockel GY6,35, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 70mm, Brennstellung beliebig, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
230 V | 240 V
Sockel:
GY6,35
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
70 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, halogenlampe gy6.35 150 w, Glühlampe, HV-Halogen-Stiftsockellampe, HV-Halogenlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Stiftsockellampe, Hochvolt-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,62*
€ 5,59*
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,60*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,80*
€ 3,90*
ab € 4,12*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.