| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86853846 Herst.-Nr.: 42458 EAN/GTIN: 4034451424586 |
| | |
|
| | |
| Halogenlampe 14x58mm GY6,35 230V 150W 42458 Ideal für den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Möbeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet für den Eigenbau von Leuchten und Lichteffekten. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 150 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 2100 lm | Sockel: | GY6,35 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 14 mm | Gesamtlänge: | 58 mm | UV-Schutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,71* | € 5,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,72* | € 5,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,25* | € 6,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|