Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 170-78T100 W


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-289855
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKU 170-78T100 W
EAN/GTIN:
     4013339478255
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Niedax Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 170-78T100 W Breite 170mm, Tiefe 100mm, Länge 2000mm, Anzahl der Oberteile 2, Oberteilbreite 1 78mm, Oberteilbreite 2 38mm, Bauform rechteckig, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes sonstiges Profil, Anzahl der steckbaren Trennwände 2, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, Mit Kabelhalteklammer,
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
Nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Symmetrisch:
Nein
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes sonstiges Profil
Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Fensterbankkanal, GK, Gerätekanal, Gerätekanalunterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 84,67*
€ 102,96*
2
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 103,23*
2
Frei Haus
ab € 87,275*
€ 107,435*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 89,22*
€ 109,07*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 99,47*
€ 120,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 120,52*
€ 143,42
pro Meter
ab 4 Meter
€ 119,72*
€ 142,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,27*
€ 139,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 112,25*
€ 133,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 99,47*
€ 118,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 99,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 241,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.