Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 1000VA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288709
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     22156631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 1000VA230/42V Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 42 ...

42V, Bemessungsscheinleistung 1000VA, Breite 150mm, Höhe 120mm, Tiefe 174mm, Schutzart (IP) IP00, Einphasen-Sicherheits-Steuer-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-2,2-6, DIN EN 61558-2-2,2-6 / IEC 61558-2-2,2-6.

Offene Ausführung in Schutzklasse I, für ortsfesten Einsatz, Isolationsklasse ta40B

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
174 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hoppecke trafo, einphasentrafo, transformator prim 230v, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo, Trenntrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 261,21*
€ 309,75*
Frei Haus
ab € 261,44*
€ 309,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,86*
€ 320,45*
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 322,99*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.