Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Controls Temperaturregler FTR 1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-287045
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     872151207100
EAN/GTIN:
     4017254048494
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Eberle Controls Temperaturregler FTR 1207 Ausführung Allzweckthermostat, Nennspannung 230V, Montageart Aufputz, Schaltdifferenz 1,5K, Fühlerelement Membranmesssystem, Temperatur 0 ...

40°C, Farbe grau, Schutzart (IP) IP54, Höhe 145mm, Breite 85mm, Tiefe 68mm, Kontaktausführung 1 Wechsler, Nennstrom 16A, Zusammenstellung komplett, Temperaturregler für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen.

Dieser Regler arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung.

Der Temperatureinstellbereich ist von Außen zugänglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Allzweckthermostat
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Schaltdifferenz:
1.5 K
Elektronische Regelung:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Nein
Schalter für Zusatzheizung:
Nein
Mit Temperaturabsenkung:
Nein
Fühlerelement:
Membranmesssystem
Temperatur:
0 °C | 40 °C
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
145 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
Nein
Kontaktausführung:
1 Wechsler
Nennstrom:
16 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
Nein
Zusammenstellung:
komplett
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, raumtemperaturregler eberle ip 54, analoger klimaregler, analoges raumthermostat aufputz, Aufputzthermostat, Außenregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Feuchtraumregler, Kapillarrohrregler, Regler, Thermostat
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 99,52*
€ 5,95*
ab € 77,90*
€ 99,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,75*
€ 104,23*
Lager 5382
37
€ 5,80*
ab € 85,48*
€ 107,10*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,21*
€ 107,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.