Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP54 FTR1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP54
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP54
Artikel-Nr.:
     262-B482B98
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     872151207100
EAN/GTIN:
     4017254048494
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP54 FTR1207
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
85 mm
Differenzwert:
1.5 - 1.5 K
Farbe:
grau
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
145 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 40 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
68 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,02*
€ 99,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,06*
€ 99,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,91*
€ 104,32*
3 Tage
37
€ 5,80*
ab € 85,18*
€ 107,56*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,83*
€ 108,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.