Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Iso-D-Schelle D 6/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286908
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     D 6/16
EAN/GTIN:
     4013339000104
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Rohrbänder
Niedax Iso-D-Schelle D 6/16 Nenndurchmesser 16mm, Durchmesser 6 ...

16mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Abstand zur Wand, Ausführung geschlossen, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
6 mm | 16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: druck-iso-schelle 6-16mm, druck iso schelle, Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1211*
€ 0,1711*
Lager 5382
1152
100
€ 5,80*
ab € 0,122*
€ 0,172*
100
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1933*
100
€ 5,95*
ab € 0,14964*
€ 0,20964*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,2482*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,6906*
Ähnlich
Niedax
4013339000500
ab € 0,2796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.