Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-16-1400BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1400mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1400mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3461-40187139
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0063
EAN/GTIN:
     5414363453475
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb kabelbinder
kabelbinder
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen ?Ball-Lock? Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester, welches den Schutz von Kabeln erhöht und die Isolation zwischen verschiedenen Materialien verbessert. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie wie auch in Kraft- und Bergwerken. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: YLS-16-1400BC, YLS161400BC, 7TCG009420R0063, ABB, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0478798, 478798
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 259,9955*
€ 310,2055*
Frei Haus
ab € 272,56*
€ 324,12*
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 327,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,18*
€ 331,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,09*
€ 335,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,41*
€ 394,3779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,25*
€ 392,9975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,82*
€ 379,3958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,20*
€ 366,758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,18*
€ 332,2242
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,1672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.