Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner BNC Kabelbuchse 75 Ohm RG62A/U J01003A1262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286068
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023558
EAN/GTIN:
     4018359105310
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Telegärtner BNC Kabelbuchse 75 Ohm RG62A/U J01003A1262 Ausführung Buchse (Jack), Steckverbindertyp BNC, Kontaktausführung weiblich (female), Anschlussart Crimp/Crimp, Kabeltyp RG 62, Impedanz 75Ohm, Verwendbar für RG 59, RG 62, RG 71.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
Nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 62
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, adapter bnc 75ohm, buchsenkontakt, bnc adapter telegärtner, Anschlussmodul, BNC-Kabelbuchse, Koax-Stecker, Modulareinsatz, Stecker, Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,46*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,48*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,51*
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,61*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 2,53*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.