Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Hauptschalter/Not-Aus T3-5-8345/V/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004190
EAN/GTIN:
     4015080041900
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Eaton (Moeller) Hauptschalter/Not-Aus T3-5-8345/V/SVB Ausführung Ein-/Ausschalter, Polzahl 5, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 13kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Geeignet für Zwischenbau, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
5
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
13 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,20*
€ 95,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,26*
€ 99,52*
€ 5,46*
ab € 86,94*
€ 104,38*
Frei Haus
ab € 90,12*
€ 107,84*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 97,84*
€ 115,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.