Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-285878 Herst.-Nr.: 924.023 EAN/GTIN: 4016514015498 |
| |
|
| | |
| Bachmann Schnur-Zwischenschalter weiss/schwarz 924.023 Ausführung Schnurschalter, Bedienungsart Druckknopf, Farbe weiß, Nennspannung 250V, Nennstrom 2A, Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen, Wendezugentlastung für 2- und 3-adrige Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnurschalter | Bedienungsart: | Druckknopf | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 2 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 2,79* | € 3,24* | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 4,51* | € 5,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,01* | € 5,86* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,01* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,39* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|