Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 2W ws Druckkn 230V 924.023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnurschalter 2W ws Druckkn 230V
Schnurschalter 2W ws Druckkn 230V
Artikel-Nr.:
     262-C391A07
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.023
EAN/GTIN:
     4016514015498
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
Schnurschalter 2W ws Druckkn 230V 924.023
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
weiß
Leistung:
2 - 2 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 230v, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,78*
€ 3,13*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,98*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.