Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LFK-Unterteil PLU 120-78 G


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285211
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PLU 120-78 G
EAN/GTIN:
     4013339704309
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Niedax LFK-Unterteil PLU 120-78 G Höhe 120mm, Breite 120mm, Länge 2000mm, Unterteil mit Trennwand ohne, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Mit Kabelhalteklammer, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030,
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Dreieckkanal, Dreieckskanal, Eck-Kanal, Eckenkanal, Eckkanal, Metallkanal, Pultkanal, Stahlkanal, Winkelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 91,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,90*
€ 93,52*
2
Frei Haus
ab € 75,615*
€ 95,485*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 82,99*
€ 104,22*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 104,22*
€ 124,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 99,66*
€ 118,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,52*
€ 118,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,99*
€ 98,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 82,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 208,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.