Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Kabelverschraubung MS M25 12.5-19 1060.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-283827
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1060.25
EAN/GTIN:
     7611614105420
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall
Kaiser Kabelverschraubung MS M25 12.5-19 1060.25 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 7mm, Schlüsselweite 30mm, Für Kabeldurchmesser 12,5 ...

19mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® Messing, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Zweiteiliger Dichtungseinsatz, durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtungen: TPE, O-Ring : NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A, Gewinde: M25x1.5, Klemmbereich: 12.5-19.0, Schlüsselweite: 30, Masswert H: 28

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Für Kabeldurchmesser:
12.5 mm | 19 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,7973*
€ 9,7173*
1
€ 5,46*
ab € 7,08*
€ 10,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,59527*
€ 10,88527*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,20*
€ 10,96*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.